曜日別特売
B41456B8100M000 EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOS 49897427

EPCOS アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(16個)仕様静電容量 = 0.1F取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 76.9 (Dia.) x 143.2mm高さ = 143.2mm動作温度 Min = -40℃構造 = 金属封入直径 = 76.9mm等価直列抵抗 = 3mΩリップル電流 = 25A許容差 = ±20%許容差(マイナス) = -20%端子タイプ = ねじ止め端子注文コード49897427品番B41456B8100M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
静電容量 = 0.1F
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 76.9 (Dia.) x 143.2mm
高さ = 143.2mm
動作温度 Min = -40℃
構造 = 金属封入
直径 = 76.9mm
等価直列抵抗 = 3mΩ
リップル電流 = 25A
許容差 = ±20%
許容差(マイナス) = -20%
端子タイプ = ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする