EPCOS
EPCOS コモンモードチョーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(3個)
1箱(800個)
1袋(3個)
インダクタンス(H)
39 m
10 m
100 m
22 m
27 m
3.3 m
39 m
47 m
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
49898863
品番
B82731H2601A030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
21×20×15.5
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
12.5
シリーズ
B82731H
最大電流(A)
600m
直流抵抗(max)
1.5Ω
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
39 m
端子
PCピン
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz