仕様インダクタンス = 47 mH
最大直流電流 = 500mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 2Ω
許容差 = -30 → +50%
長さ = 21mm
奥行き = 15mm
高さ = 20mm
寸法 = 21 x 15 x 20mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 12.5mm
シリーズ = B82731M
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)21×15×20取付ラジアルピッチ(mm)12.5シリーズB82731M最大電流(A)500m直流抵抗(max)2Ω許容差-30 → +50%インダクタンス(H)47 m端子PCピンRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数10kHz