仕様インダクタンス = 1.2 mH
最大直流電流 = 3A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 56mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 22.3mm
奥行き = 22.7mm
高さ = 13.2mm
寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.2mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 20mm
シリーズ = B82721A
寸法(mm)22.3×22.7×13.2取付ラジアルピッチ(mm)20シリーズB82721A最大電流(A)3直流抵抗(max)56mΩ許容差±30%インダクタンス(H)1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト