B82722J2302N001 EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ EPCOS 49899107

EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)23.3×16.1×25.4
内容量1個注文コード49899107品番B82722J2302N001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様
インダクタンス = 1.2 mH
最大直流電流 = 3A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 56mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 23.3mm
奥行き = 16.1mm
高さ = 25.4mm
寸法 = 23.3 x 16.1 x 25.4mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10 mm, 12.5 mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 0.7mm
寸法(mm)23.3×16.1×25.4取付ラジアルピッチ(mm)10 , 12.5シリーズB82721A最大電流(A)3直流抵抗(max)56mΩ許容差±30%インダクタンス(H)1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトリード線径(Φmm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする