商品レビューを投稿する内容量1袋(510個)仕様静電容量 = 3.3μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = B32523
許容差 = ±5%
温度特性 = PET
長さ = 26.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 20.5mm
寸法 = 11 x 20.5 x 26.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
端子タイプ = スルーホール実装注文コード49902056品番B32523Q3335J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)