商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)仕様静電容量 = 100nF
電圧 = 250V dc
リードピッチ = 5mm
シリーズ = B32529
許容差 = ±10%
温度特性 = ポリエステル
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 7.3 x 4.5 x 9.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
端子タイプ = ラジアル注文コード49902519品番B32529C3104K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)