曜日別特売
B32653A0224K000 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS 49904339

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32653アプリケーション = 電子バラスト、スイッチング電源リードピッチ = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm注文コード49904339品番B32653A0224K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 1 kV dc, 250 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32653
アプリケーション = 電子バラスト、スイッチング電源
リードピッチ = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 20.5mm
寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm
温度特性 = PP
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49904305
2024-05-01
用途: 古い装置のメンテナンス時

国内流通が少なく、海外調達していたものが送料含めて安価に購入できるので
助かります。一商品突然のキャンセルがあったので☆-1です。

対象商品 : 49905583
2022-05-26
用途: スピーカー(ツィーター)のフィルターとして
サービス業

これだけでフルレンジスピーカーに追加するツィーターに直列に繋いで、低域を遮断するフィルターとして使えるのでいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする