曜日別特売
CM8.706 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49905371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM8.706 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49905371
CM8.706 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49905371

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)8.706注文コード49905371品番CM8.706
参考基準価格(税別)¥30,520販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径D(Φmm)8.706材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする