B82144B1105J000 EPCOS リードインダクタ EPCOS 49908347

EPCOS リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)
インダクタンス(H)1 m
許容差±5%
シリーズLBC
内容量1リール(1000個)注文コード49908347品番B82144B1105J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 280mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 4.2Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
高さ = 9.2mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.2MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = LBC
最大動作温度 = +40℃
寸法(mm)6.5 (Dia.)×9.2取付ラジアルピッチ(mm)5シリーズLBC最大電流(A)280m直流抵抗(max)4.2Ω許容差±5%インダクタンス(H)1 m動作温度(℃)最大+40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.2MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする