曜日別特売
B82141A1105J000 EPCOS リードインダクタ EPCOS 49908365

EPCOS リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(5000個)
インダクタンス(H)1 m
許容差±5%
シリーズSBC
内容量1リール(5000個)注文コード49908365品番B82141A1105J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 55mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 33Ω
許容差 = ±5%
直径 = 3mm
長さ = 6.8mm
寸法 = 3 (Dia.) x 6.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.5MHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = SBC
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)6.8取付アキシャル直径(Φmm)3ピッチ(mm)10シリーズSBC最大電流(A)55m直流抵抗(max)33Ω許容差±5%インダクタンス(H)1 m端子アキシャルリード型RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1.5MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする