曜日別特売
B82133A5202M000 EPCOS リードインダクタ EPCOS 49908539

EPCOS リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1000個)
インダクタンス(H)14 μ
許容差±20%
シリーズVHF
内容量1リール(1000個)注文コード49908539品番B82133A5202M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 14 μH
最大直流電流 = 2A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 130mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 7.5mm
長さ = 25mm
寸法 = 7.5 (Dia.) x 25mm
コア材料 = カルボニル鉄
最大自己共振周波数 = 57MHz
リードピッチ = 27.5mm
シリーズ = VHF
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)25取付アキシャル直径(Φmm)7.5ピッチ(mm)27.5シリーズVHF最大電流(A)2直流抵抗(max)130mΩ許容差±20%インダクタンス(H)14 μ端子アキシャルリード型材質(コア)カルボニル鉄最大自己共振周波数57MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする