仕様インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 630mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 1.3Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
長さ = 12mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.1MHz
リードピッチ = 15mm
シリーズ = HLBC
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)12取付アキシャル直径(Φmm)6.5ピッチ(mm)15シリーズHLBC最大電流(A)630m直流抵抗(max)1.3Ω許容差±5%インダクタンス(H)330 μ端子アキシャルリード型RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.1MHz