曜日別特売
B82793C0105N265 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  9×6×4.8mm EPCOS 49909309

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
インダクタンス(H)1 m
内容量1袋(5個)注文コード49909309品番B82793C0105N265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 700mA
長さ = 9mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 9 x 6 x 4.8mm
許容差 = -30 → +50%
最大直流抵抗 = 140mΩ
シリーズ = B82793
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)1 m最大電流(A)700m長さ(mm)9奥行(mm)6高さ(mm)4.8許容差-30 → +50%直流抵抗(max)140mΩシリーズB82793材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする