EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1リール(2000個)
インダクタンス(H)
1.5 μ
1 μ
10 μ
2.2 μ
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49909598
品番
B82422T1152K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
最小品質ファクター30
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
370m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1.5 μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
200MHz