仕様インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.7A
長さ = 7.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 80mΩ
シリーズ = B82472-G4
コア材料 = フェライト
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)7.3高さ(mm)3.3奥行(mm)7.3シリーズB82472-G4最大電流(A)1.7直流抵抗(max)80mΩ許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドあり動作温度(℃)最大+125RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト