EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1リール(4000個)
1袋(10個)
インダクタンス(H)
100 n
10 n
100 n
15 n
150 n
2.2 n
220 n
47 n
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49909853
品番
B82496C3101J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
最小品質ファクター14
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
200m
直流抵抗(max)
1.8Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
100 n
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ
0603
最大自己共振周波数
1.8GHz