曜日別特売
B82476A1104M000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  12.95×9.4×5.08mm EPCOS 49909923

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 12.95×9.4×5.08mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
インダクタンス(H)100 μ
内容量1個注文コード49909923品番B82476A1104M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.3A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 12.95mm
奥行き = 9.4mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 12.95 x 9.4 x 5.08mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 230mΩ
シリーズ = B82476A1
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)12.95高さ(mm)5.08奥行(mm)9.4シリーズB82476A1最大電流(A)1.3直流抵抗(max)230mΩ許容差±20%インダクタンス(H)100 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージSMDインダクタ構造巻線型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする