曜日別特売
B82432C1104K000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4.5×3.2×3.2mm EPCOS 49909975

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
インダクタンス(H)100 μ
最大電流(A)145m
内容量1リール(2500個)注文コード49909975品番B82432C1104K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 145mA
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 4.7Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズSIMID最大電流(A)145m直流抵抗(max)4.7Ω許容差±10%インダクタンス(H)100 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1812最大自己共振周波数8MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする