仕様インダクタンス = 330 nH
最大直流電流 = 220mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 2.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 1.5Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 800MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)2.3高さ(mm)1.4奥行(mm)1.7シリーズSIMID最大電流(A)220m直流抵抗(max)1.5Ω許容差±5%インダクタンス(H)330 nRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)セラミックパッケージ0805最大自己共振周波数800MHz