曜日別特売
B82422T1472K000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3.2×2.5×2mm EPCOS 49911637

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)
インダクタンス(H)4.7 μ
内容量1リール(2000個)注文コード49911637品番B82422T1472K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 220mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
シールド = Y
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.5Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 50MHz
モールドタイプ = Y
長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID最大電流(A)220m直流抵抗(max)1.5Ω許容差±10%インダクタンス(H)4.7 μシールドYRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1210最大自己共振周波数50MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする