仕様インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 210mA
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.3Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 12MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズSIMID最大電流(A)210m直流抵抗(max)2.3Ω許容差±10%インダクタンス(H)47 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1812最大自己共振周波数12MHz