仕様インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 820mA
パッケージ/ケース = 19 x 15
長さ = 18.54mm
奥行き = 15.24mm
高さ = 7.11mm
寸法 = 18.54 x 15.24 x 7.11mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 850mΩ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)470 μ最大電流(A)820mパッケージ19 x 15長さ(mm)18.54奥行(mm)15.24高さ(mm)7.11許容差±20%直流抵抗(max)850mΩ材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHzインダクタ構造巻線型