ISE20B-L-N01-A2Y ZSE20B(F)-L/ISE20B-L - 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/IO-Link対応 (1出力) SMC 49912399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20B-L-N01-A2Y ZSE20B(F)-L/ISE20B-L - 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/IO-Link対応 (1出力) SMC 49912399
ISE20B-L-N01-A2Y ZSE20B(F)-L/ISE20B-L - 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/IO-Link対応 (1出力) SMC 49912399
ISE20B-L-N01-A2Y ZSE20B(F)-L/ISE20B-L - 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/IO-Link対応 (1出力) SMC 49912399

ZSE20B(F)-L/ISE20B-L - 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/IO-Link対応 (1出力)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個配管形式NPT1/8注文コード49912399品番ISE20B-L-N01-A2Y
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
オプションリード線なし、(A2)ブラケットB(水平取付)配管形式NPT1/8表示単位単位切替機能付出力仕様(L)IO-Link/スイッチ1出力(PNP or NPN 切替式)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする