曜日別特売
B72260B0102K001 EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS 49913055

EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様バリスタ電圧 = 1800V
最大AC定格電圧 = 1100V
最大直流定格電圧 = 1465V
制限電圧 = 2970V
クランプ電流 = 500A
エネルギー = 3000J
シリーズ = HighE
最大サージ電流 = 70000A
静電容量 = 1.6nF
長さ = 100mm
奥行き = 100mm
厚さ = 24mm
寸法 = 100 x 100 x 24mm
パッケージ/ケース = SIOV
注文コード49913055品番B72260B0102K001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
バリスタ電圧 = 1800V
最大AC定格電圧 = 1100V
最大直流定格電圧 = 1465V
制限電圧 = 2970V
クランプ電流 = 500A
エネルギー = 3000J
シリーズ = HighE
最大サージ電流 = 70000A
静電容量 = 1.6nF
長さ = 100mm
奥行き = 100mm
厚さ = 24mm
寸法 = 100 x 100 x 24mm
パッケージ/ケース = SIOV
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする