B72220S2301K101 EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS 49913877

EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300Vrms最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 250Jシリーズ = Advanced最大サージ電流 = 10000A静電容量 = 780pF長さ = 21.5mm奥行き = 25.5mm厚さ = 6.1mm寸法 = 21.5 x 6.1 x 25.5mmリードピッチ = 2.8 mm, 10 mm注文コード49913877品番B72220S2301K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様
バリスタ電圧 = 470V
最大AC定格電圧 = 300Vrms
最大直流定格電圧 = 385V
制限電圧 = 775V
クランプ電流 = 100A
エネルギー = 250J
シリーズ = Advanced
最大サージ電流 = 10000A
静電容量 = 780pF
長さ = 21.5mm
奥行き = 25.5mm
厚さ = 6.1mm
寸法 = 21.5 x 6.1 x 25.5mm
リードピッチ = 2.8 mm, 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする