曜日別特売
B84114D0000B110 EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS 49918138

EPCOS 単相 RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = タブ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 118mm奥行き = 50.8mm高さ = 44.5mmインダクタンス = 4.7 x 2 mHリーク電流 = 0.369 mA最大動作温度 = +85℃注文コード49918138品番B84114D0000B110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 118mm
奥行き = 50.8mm
高さ = 44.5mm
インダクタンス = 4.7 x 2 mH
リーク電流 = 0.369 mA
最大動作温度 = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする