B43541B9157M000 KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX 49918296

KYOCERA AVX 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃リードピッチ = 10mmリード長さ = 4.5mm寿命 = 8000h直径 = 30mm等価直列抵抗 = 530mΩリップル電流 = 1.36A許容差 = ±20%許容差(マイナス) = -20%誘電正接 = 0.15%注文コード49918296品番B43541B9157M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 30 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
リードピッチ = 10mm
リード長さ = 4.5mm
寿命 = 8000h
直径 = 30mm
等価直列抵抗 = 530mΩ
リップル電流 = 1.36A
許容差 = ±20%
許容差(マイナス) = -20%
誘電正接 = 0.15%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする