EA538LG-16 圧着端子セット エスコ 49918688

圧着端子セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49918688品番EA538LG-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,720
販売価格(税別)
35,200
エスコ品番EA538LG-16セット内容〈圧着端子内容〉裸丸形:1.25-3×300個、裸丸形:1.25-4×180個、裸丸形:2-4×150個、裸丸形:2-5×100個、絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、絶縁丸形(赤):3.5-4×40個、縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁丸形(緑):1.25-3×90個、絶縁丸形(緑):1.25-4×70個、絶縁丸形(緑):2-4×60個、絶縁丸形(緑):2-5×60個、絶縁丸形(緑):3.5-4×40個、絶縁丸形(緑):3.5-5×40個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする