エスコ
5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49919196
品番
EA538MA-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,910
販売価格(税別)
¥
28,100
バスケットに入れる
端子形状
丸型
特性
耐熱
種類
裸圧着端子
幅(mm)
12
全長(mm)
23
エスコ品番
EA538MA-208
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表