曜日別特売
B25675A4302J000 EPCOS 力率補正コンデンサ(PFC) EPCOS 49919635

EPCOS 力率補正コンデンサ(PFC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(4個)仕様電圧 = 400V ackvar 50 Hz = 30kvar静電容量 = 3 x 198.9μF取り付けタイプ = スタッドマウントシリーズ = MKK高さ = 224mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +60℃許容差(マイナス) = -5%端子タイプ = ねじ注文コード49919635品番B25675A4302J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電圧 = 400V ac
kvar 50 Hz = 30kvar
静電容量 = 3 x 198.9μF
取り付けタイプ = スタッドマウント
シリーズ = MKK
高さ = 224mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +60℃
許容差(マイナス) = -5%
端子タイプ = ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする