曜日別特売
EA538WB-2 絶縁フェルール端子 エスコ 49922048

※サンプル画像(セット商品ではございませんので詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁フェルール端子

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
イエロー
全長(mm)12.5
内径(Φmm)(カラー部)2.0
内容量1箱(100個)注文コード49922048品番EA538WB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,166
販売価格(税別)
1,060
イエロー先端サイズ(mm)Φ0.8×8内径(Φmm)(カラー部)2.0全長(mm)12.5エスコ品番EA538WB-2材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン適合電線(mm2)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 現場にて信号線の接続
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

20年間使用しているが、現場作業はとても楽で、なおかつ効率性も良い。

2022-03-23
用途: 配線作業
文化総合企画株式会社

商品情報を追加しましたね。詐欺的です。写真に騙された。

MonotaROからの回答

表示についてご指摘がございましたので、修正を行いました。今後とも改善に努めさせていただきます。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする