曜日別特売
431173951 Fair-Rite クランプフィルタ FAIR-RITE 49922408

Fair-Rite クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ = ラウンドケーブルスナップインアプリケーション = EMI除去材料 = 31材質開閉式 = あり外形寸法 = 12.8 x 5.6 x 25mm開口部直径 = 5.1mm開口数 = 1外側の奥行き = 5.6mm外側の高さ = 25mm外側の幅 = 12.8mm注文コード49922408品番431173951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様
タイプ = ラウンドケーブルスナップイン
アプリケーション = EMI除去
材料 = 31材質
開閉式 = あり
外形寸法 = 12.8 x 5.6 x 25mm
開口部直径 = 5.1mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 5.6mm
外側の高さ = 25mm
外側の幅 = 12.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする