曜日別特売
431164281 Fair-Rite クランプフィルタ FAIR-RITE 49922453

Fair-Rite クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(196個)仕様タイプ = ラウンドケーブルスナップインアプリケーション = EMI除去材料 = 31材質開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 310開口部直径 = 6.6mm開口数 = 1外側の奥行き = 9.8mm外側の高さ = 39.4mm外側の幅 = 20mm注文コード49922453品番431164281
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
タイプ = ラウンドケーブルスナップイン
アプリケーション = EMI除去
材料 = 31材質
開閉式 = あり
インピーダンス @ 100 MHz = 310
開口部直径 = 6.6mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 9.8mm
外側の高さ = 39.4mm
外側の幅 = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする