曜日別特売
EA540BC-115 替刃(EA540BC-15A用) エスコ 49923143

替刃(EA540BC-15A用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49923143品番EA540BC-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。
摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。

用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする