曜日別特売
121073-2041 D D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス ITT CANNON 49924429

D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(70個)仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 7.5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = D*動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃注文コード49924429品番121073-2041 D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 7.5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = D*
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする