商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 37
オス・メス = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = C
ハウジング材質 = 鋼
定格電流 = 7.5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = D*M
ピッチ = 2.84mm
幅 = 9.91mm
深さ = 12.55mm
コンタクトサイズ = 20
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃注文コード49924763品番DCM-37S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)