エスコ
48x48x0.2mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49927763
品番
EA440YD-0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.2
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YD-0.2
幅(mm)
48
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
24