曜日別特売
EA440ZE-0.1 53x53x0.1mm ベース用シム(真鍮製) エスコ 49928104

53x53x0.1mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49928104品番EA440ZE-0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)0.1材質真鍮仕様モーターベース用エスコ品番EA440ZE-0.1幅(mm)53溝幅(mm)14溝深さ(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする