EA441AA-8 銅丸棒 エスコ 49928305

銅丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49928305品番EA441AA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450

電気・熱の伝導性に優れています。

用途
電気部品・化学工業用等に使用される
外径(Φmm)8長さ(mm)300エスコ品番EA441AA-8材質銅(C1100)質量(kg)0.14JIS規格H3250 C1100BD外径公差(mm)±0.05調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(青)色塗っております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする