曜日別特売
110-87-632-41-105161 DILソケット Preci-Dip 2.54mm ピッチ 32 ピン PRECI-DIP 49929119

DILソケット Preci-Dip 2.54mm ピッチ 32 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数 = 32取り付けタイプ = 表面実装ピンタイプ = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mmフレーム種類 = オープンフレーム端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金, 錫定格電流 = 1A向き = 垂直長さ = 40.6mm幅 = 17.7mm深さ = 2.8mm寸法 = 40.6 x 17.7 x 2.8mm動作温度 Max = +125℃注文コード49929119品番110-87-632-41-105161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
コンタクト数 = 32
取り付けタイプ = 表面実装
ピンタイプ = ターン
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 15.24mm
フレーム種類 = オープンフレーム
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金, 錫
定格電流 = 1A
向き = 垂直
長さ = 40.6mm
幅 = 17.7mm
深さ = 2.8mm
寸法 = 40.6 x 17.7 x 2.8mm
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする