EA441CA-12 ステンレス丸棒 エスコ 49929136

ステンレス丸棒

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)12長さ(mm)300注文コード49929136品番EA441CA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,003
販売価格(税別)
2,730

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品外径(Φmm)12長さ(mm)300エスコ品番EA441CA-12材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.28JIS規格G4303比重7.93直径交差(mm)+0、-0.043切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※引き抜き丸棒(6mm~15mm)=商品に材質識別の為、一部(黄)色塗っております。
ピーリング丸棒(16mm~32mm)=色塗っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49929127
2022-08-07
用途: ユンボの抜け止めピン
梶設備株式会社建設業・工事業

ユンボ抑えピンは通常鋼で作成されていますが、ステンレス鋼で代用しています。現場の為バケット交換時によくなくします。

対象商品 : 49929224
2021-10-25
用途: ちょっとした液体の攪拌用に

まあまあですね。
値段も お手頃価格でいいですね。
もうちょっと長さのバリエーションが有ればいいかなって思います。

対象商品 : 49929188
2021-05-05
用途: 部品の素材として
国立大学法人北海道大学自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使えました。ときどき梱包が足りないときがありますが、本品は梱包も丁寧で傷はありませんでした。

対象商品 : 49929468
2021-04-20
用途: DIY
道場自動車整備

溶接もしやすく、そんなに曲がりもなく使いやすいかったです

対象商品 : 49929233
2020-11-23
用途: 芝刈り機の修理に

芝刈り機の樹脂ローラー用のシャフトが痩せてきたので交換しました。長さが適切で無駄なく使えました。表面の仕上げも十分です。

対象商品 : 49929224
2020-04-30
用途: 溶接作業
運輸・通信業

補強の為に2つ購入し使用しましたが1つでバッチリ強度がでたので満足です。

対象商品 : 49929468
2021-02-16
用途: べーコン、エゾシカの燻煙。
DESIGN STUFF

60センチ2本に切断、先を研磨加工し三枚肉1枚を8等分、塩漬け塩抜き風乾後串刺しにて燻製庫で燻煙に使用。

対象商品 : 49929224
2019-02-16
用途: ハンドルのフレームとして

木製ハンドル用のフレームとして使用。しっかりしてます、強度が有りすぎて加工に手間がかかりましたが、これだけの強度が有れば必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする