CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997

※使用例

CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997
CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997
CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997
CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997
CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997
CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997
CS-M1B-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 49935997

独立式サイクルスタンド(CS-M型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット高さ(mm)526注文コード49935997品番CS-M1B-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

リーズナブルな価格のスチール製タイプ

幅(mm)94奥行(mm)434高さ(mm)526適合タイヤ幅(mm)45以下材質ラック:スチールめっき色収納可能質量(kg)35以下付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付タイプスタンド大適合タイヤサイズ18~27インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 自転車の安定駐輪のため。
ライフステージ金融・保険業

サイドスタンド自転車7の駐輪に最適。横ずれしなければ、隣に駐車している自動車などにキズもつかず、大変助かっています。
コンクリートに設置するため、アンカーではなくで、スリーエスなどの両面テープでとめられる構造だとありがたい。

対象商品 : 49935997
2021-02-13
用途: 自転車置き場として
特定非営利活動法人 ファインケア

早く届き想像していたよりも丈夫そうでよかったです。

対象商品 : 49935988
2020-03-04
用途: 駐輪場に設置

従来はサイクルスタンドが無かったので、雑然と駐輪しており、自転車が倒れて生徒がけがをする可能性があった。
設置後は、全く問題が無い。

対象商品 : 49935988
2020-11-09
用途: サイクルスタンド

早く届いて、思ったより、値段が安く、製品も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする