曜日別特売
CRCW04021K47FKED CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% VISHAY 49936636

CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別1K47
1K47
100K
100R
10R
110K
110R
115K
11K5
120K
121R
127K
12K
12K4
130R
13K
13K3
14K
150K
150R
17K4
180K
18K
18K2
1K21
1K4
1K5
1K8
1M
1M1
1M3
1M5
1M8
200K
20K5
21K5
22K6
23K2
23K7
249K
249R
24K
24K3
24R9
25K5
26K1
270K
27K
28K
2K
2K15
2K49
2K61
2K7
2M
300K
300R
30K
31R6
332K
33K
33R
348K
360R
36K5
390R
392R
39K
39R2
3K
3K1
内容量1リール(1000個)注文コード49936636品番CRCW04021K47FKED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応種別1K47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする