曜日別特売

Alpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(305m)仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 青AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.12 mm断熱材 = PVC外径 = 0.89mm長さ = 305m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = MIL-W-76動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.12 mm注文コード49940364品番1852 BL001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
断面積 = 0.08 mm2
シース色 = 青
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
コアストランド = 7 / 0.12 mm
断熱材 = PVC
外径 = 0.89mm
長さ = 305m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = MIL-W-76
動作温度 Max = +105℃
ストランド径 = 0.12 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする