曜日別特売
3048 BR005 Alpha Wire PVCケーブル  30m 28 AWG ALPHA 49940513

Alpha Wire PVCケーブル 30m 28 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(30m)仕様断面積 = 0.08 mm2
シース色 = 茶
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
コアストランド = 7 / 0.13 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.19mm
長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = UL1007
動作温度 Max = +105℃
ケーブル形状 = シングルコア
注文コード49940513品番3048 BR005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
断面積 = 0.08 mm2
シース色 = 茶
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
コアストランド = 7 / 0.13 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.19mm
長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = UL1007
動作温度 Max = +105℃
ケーブル形状 = シングルコア
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする