商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様ネジ径 = M12
材質 = クロロプレンゴム(Oリング / シール), ポリアミド
最大ケーブル径 = 6.5mm
最小ケーブル径 = 3mm
色 = スレート
IP レーティング = IP66, IP68
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +150℃
燃焼挙動 = 難燃性, 自消性
ロックナット付属 = あり注文コード49940906品番PMC12 SL080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)