エスコ
100A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49945193
品番
EA468DK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(mm)
100
仕様
フタはドライバーで外せます。
エスコ品番
EA468DK-15
材質
黄銅、ステンレス
外径(Φmm)
116
仕上
鏡面仕上げ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材