曜日別特売
SK-32PTU-PI 4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS 49945666

4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49945666品番SK-32PTU-PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ
インターフェースタイプ = シリアル
解像度 = 240 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
供給電圧 = 4 → 5.5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +65℃
グラフィックアレータイプ = QVGA
アスペクト比 = 4:3
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする