内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = UART解像度 = 480 x 272pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 53.85 x 95.04mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 119.5 x 67.0 x 15.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +65℃高さ = 67mm注文コード49945849品番SK-43DT-AR